Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Dig.-Tiefenmessschieber 30EWR IP67 500mm mit Daten MAHR
Artikel-Nr.:
     214G-4059192064716
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4059192064716
EAN/GTIN:
     4059192064716
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit Messstift • ISO 13385-2 • Stahl, rostfrei und gehärtet • Mit Feststellschraube • Messbrücke durch optionale Verlängerung erweiterbar • Schutzart IP67 • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm • Datenausgang opto RS232, USB und Digimatic (DATA Variable) • mm/Inch-Umschaltung • Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung • Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich • Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System) Lieferung: mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Hersteller: Mahr GmbH, Reutlinger Str.48, 73728 Esslingen, DE, +497119312700, order-de@mahr.de
Weitere Informationen:
Markenname:
Mahr
Messbereich:
500 mm
Querschnitt:
12 x 3,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 599,78*
€ 653,66*
€ 4,90*
ab € 601,39*
€ 653,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,28*
€ 656,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 589,81*
€ 660,89*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 665,19*
€ 736,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,94*
€ 876,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,25*
€ 855,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,92*
€ 826,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,65*
€ 813,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 679,83*
€ 809,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,19*
€ 791,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.