Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4046719402045 Herst.-Nr.: 7000089681 EAN/GTIN: 4046719402045 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzanzug »4535« Ausführung: • Elastische Einsätze an der Hüfte • 2-lagige, große Kapuze • Gestrickte Bündchen • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit Material: Kombiniertes SMS-Material Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 13034:2005+A1 Typ 6 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß-blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug xxl blau, einmalanzug blau, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 9,66* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,24* | € 10,21* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 8,63* | € 10,67* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,92* | € 11,73* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,34* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|