| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042504202005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042504202005 |
| |
|
| | |
| Rundum-Kennleuchte 12/24 V, orange • LED-Rundumkennleuchte mit Magnetfuß oder zur Festmontage • Einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz mit 60 SMD-LED • Gesamtmaße H x D ca. 95 x 130 mm • Lichthaube H x D ca. 55 x 85 mm • E-Zeichen: E13 10R-04 12764, im Straßenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt • Mit Spiralanschlusskabel (ca. 2 m) und Stecker für Zigarettenanzünder Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Leistung: | 4,8 W | Anschlussspannung: | 12/24 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,81* | € 29,61* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,14* | € 30,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,16* | € 30,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,23* | € 35,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,08* | € 38,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|