Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448102720 Herst.-Nr.: 05412-100-00 EAN/GTIN: 4042448102720 |
| |
|
| | |
| tesamoll® Dichtungsband Eigenschaften: • Aus elastischem, weichem PUR-Schaumstoff • Für Spalten von 1,0–5,0 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | weiß | Länge: | 10 m | Stärke: | 6 mm | Breite: | 9 mm | Typ: | 5412 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, dichtband tesa, dichtband, DichtungsTür, tesamoll, Band, Tür, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 5,43* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 5,23* | € 7,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,20* | € 7,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,23* | € 7,26* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 7,40* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,74* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|