Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 593 Flansch galv.verzinkt, für Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 593 Flansch galv.verzinkt, für Holz
HELM 593 Flansch galv.verzinkt, für Holz
HELM 593 Flansch galv.verzinkt, für Holz
HELM 593 Flansch galv.verzinkt, für Holz
HELM 593 Flansch galv.verzinkt, für Holz
Artikel-Nr.:
     214G-4041518020063
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     059320
EAN/GTIN:
     4041518020063
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM Flansch -93 • Für Holzflügel • Zum Aufschrauben • Mit mittig platziertem Gewinde • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
059320
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und bichromatiert
b:
38 mm
d:
M20 mm
für Profil:
500
h:
20 mm
l:
264 mm
d1:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flansch, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 12,75*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 13,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 14,55*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 12,11*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.