Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch -93 593 Pro 500 STA verz.f.Holzflügel HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3326043059
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     059320
EAN/GTIN:
     4041518020063
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetürflansch
woelm schiebetürbeschläge
verzinkt, gelb · für Holzflügel · zum Aufschrauben · mit mittig platziertem GewindeWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· d: M20· b: 38mm· d1: 7,5mm· l: 264mm· h: 20mm
Weitere Informationen:
Modell:
593
passend für:
Profil 500
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Ausführung:
für Holzflügel
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Flansche, Schienenbefestigung, Schienenhalterung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,68*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 12,78*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,74*
€ 12,98*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 13,93*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.