| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-203688 Herst.-Nr.: 59320 EAN/GTIN: 4041518020063 |
| |
|
| | |
| verzinkt, gelb · für Holzflügel · zum Aufschrauben · mit mittig platziertem GewindeWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· d: M20· b: 38mm· d1: 7,5mm· l: 264mm· h: 20mm Weitere Informationen: | | Modell: | 593 | passend für: | Profil 500 | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Ausführung: | für Holzflügel | Material: | Stahl | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Flansche, Schienenbefestigung, Schienenhalterung, 3326043059 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,04* | € 12,57* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,50* | € 12,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,73* | € 12,87* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,74* | € 13,85* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,95* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|