Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 301 Wandmuffe galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 301 Wandmuffe galvanisch verzinkt
HELM 301 Wandmuffe galvanisch verzinkt
HELM 301 Wandmuffe galvanisch verzinkt
HELM 301 Wandmuffe galvanisch verzinkt
HELM 301 Wandmuffe galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-4041518010569
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     030120
EAN/GTIN:
     4041518010569
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Wandbefestigungsmuffe
woelm wandbefestigungsmuffe
HELM Wandmuffe -01 • Schienenhalter zur Wandbefestigung für ein Profil • Ohne Niveauausgleich • Stahl, verzinkt, gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
030120
b:
50 mm
d:
11 mm
für Profil:
300
h:
76,0 mm
l:
55 mm
s:
4,0 mm
h1:
13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Befestigungsmuffe, Muffe, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,77*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,80*
2 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 6,99*
4 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 5,44*
€ 7,17*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010120
ab € 3,29*
Ähnlich
Woelm
040120
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.