| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031973102619 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031973102619 |
| |
|
| | |
| Steppjacke »Achau« Ausführung: • Winddichte Jacke mit nahtloser Steppung • Innenfutter in Nassoptik • Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung • Feste Kapuze • Reflektoren • 2 Seitentaschen, Handytasche, Innentasche Material: • Obermaterial: 100% Polyester • Futter: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | L | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,02* | € 59,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,87* | € 60,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,06* | € 60,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,4815* | € 60,9715* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 49,30* | € 64,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|