| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4029201020590 Herst.-Nr.: SMS-1/M EAN/GTIN: 4029201020590 |
| |
|
| | |
| Einwegoverall »SMS-1« Eigenschaften: • Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6 Ausführung: • Kapuze mit Gesichtsgummi • Reißverschluss • Arm-, Bein- und Taillengummi Material: SMS Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss m, einmalanzug weiß, einmalanzug, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Chemikalienschutz, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,05* | € 2,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,79* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,86* | € 2,82* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,67* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|