| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026359038309 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359038309 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Vlies-Klebeband D8010 Eigenschaften: • Doppelseitig klebendes Vlies beschichtet mit einem stark klebenden Acrylatkleber Einsatzbereiche: • Zum Spleißen von Papier, Pappe und Folien, Befestigen von Displays, als Montagehilfe • Selbstklebendes Ausrüsten von Teilen Technische Daten: • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 25mm x50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Klebeband, Doppelseitiges-Klebeband, Vliesklebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,04* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,00* | € 5,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,9991* | € 5,8191* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,01* | € 5,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,15* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,083* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|