| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4026359038309 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359038309 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Vlies-Klebeband Doppelseitig klebendes Vlies beschichtet mit einem stark klebenden Acrylatkleber. Zum Spleißen von Papier, Pappe und Folien, Befestigen von Displays, als Montagehilfe. Selbstklebendes Ausrüsten von Teilen. Technische Kenndaten: • Banddicke: 0,1 mm • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Abmessung L x B: | 50 m x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelklebeband 25mm x50m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Vlies-Klebeband, Doppelseitige, Klebebänder, Doppelseitiges, D80AS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,04* | € 5,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,99* | € 5,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,0091* | € 5,8291* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,99* | € 5,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,05* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0798* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|