| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4023138149782 Herst.-Nr.: 10003919 EAN/GTIN: 4023138149782 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe EC-23, segmentiert • Besondere Segmentform, ermöglicht ein extrem schnelles Schneiden • Mit Turbosegmenten • Ideal zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukten, Kunst- und Naturstein, allgemeinen Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Außen-Ø: | 150 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 2,2 mm | Segmenthöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,56* | € 22,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,62* | € 22,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,55* | € 22,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,71* | € 23,33* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,97* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|