Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 23 150x2,2x10x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 23 150x2,2x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 23 150x2,2x10x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-710357
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10003919
EAN/GTIN:
     4023138149782
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Diamant-Trennscheibe EC-23, mit Turbosegmente

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. Besondere Segmentform, ermöglicht ein extrem schnelles Schneiden.

Anwendung: Zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukte, Kunst- und Naturstein, allgemeine Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10003919
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 150x22, 81250150, Dia.-Trennscheibe EC- 23 150x2,2x10x22,23mm Cedima
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 16,43*
€ 23,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,50*
€ 23,09*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 16,58*
€ 23,19*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 16,65*
€ 23,86*
2 Tage
3
€ 9,95*
ab € 20,84*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.