| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4023138149782 Herst.-Nr.: 10003919 EAN/GTIN: 4023138149782 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe EC-23, mit Turbosegmente Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. Besondere Segmentform, ermöglicht ein extrem schnelles Schneiden. Anwendung: Zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukte, Kunst- und Naturstein, allgemeine Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit. Weitere Informationen: | | Ø: | 150 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 2,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,45* | € 23,00* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,50* | € 23,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,59* | € 23,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,76* | € 23,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,77* | € 28,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|