Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenbumms 35mm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckenbumms 35mm weiss
Eckenbumms 35mm weiss
Eckenbumms 35mm weiss
Artikel-Nr.:
     214G-4019398527019
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502701
EAN/GTIN:
     4019398527019
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms • Zum Kleben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Typ:
Eckenbumms
Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, hansi bummsi, bummsi, bummsi weiss, Elastische, Puffer, ElastischePuffer, ElastischerPufferr, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8011*
€ 1,1711*
2 Tage
75
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9044*
€ 1,3044*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,995*
€ 24,805*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 25,1725*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,6275*
€ 27,485*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,485*
€ 32,70715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,185*
€ 32,35015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,705*
€ 28,20895
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,4375*
€ 27,89063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,0675*
€ 26,26033
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,7375*
€ 25,86763
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,0975*
€ 25,10603
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,6275*
€ 23,35673
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.