| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8008529 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019398527019 |
| |
|
| | |
| HOMEEXPERT Türpuffer Eckenbumms Kunststoff - 35 mm - weiß (Ve25) Bumms, Bummsinchen, Eckenbumms, kein bohren, nur ankleben Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Eckenbumms | Farbe: | Weiß | Durchmesser: | 35mm | Länge: | 35mm | Breite: | 35mm | Höhe: | 35mm | Befestigung: | ankleben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,8011* | € 1,1911* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,9044* | € 1,3144* | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,925* | € 24,975* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,045* | € 24,975* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,85* | € 25,9425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|