Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Bumms grau Ø60mm H:15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Bumms grau Ø60mm H:15mm
Türpuffer Bumms grau Ø60mm H:15mm
Türpuffer Bumms grau Ø60mm H:15mm
Artikel-Nr.:
     214G-4019398521161
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502116
EAN/GTIN:
     4019398521161
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms • Zum Kleben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Typ:
Bumms
Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, hansi bummsi, bummsi, bummsi grau, Elastische, Puffer, ElastischePuffer, ElastischerPufferr, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,5804*
€ 0,7617*
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,96*
2 Tage
90
30
€ 4,90*
ab € 0,5729*
€ 1,0529*
30
€ 4,90*
ab € 0,568*
€ 1,0918*
Lager 214
98
30
€ 4,30*
ab € 0,6197*
€ 1,1635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,1635*
€ 1,38457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8735*
€ 1,03947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8235*
€ 0,97997
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8165*
€ 0,97164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7465*
€ 0,88834
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,7397*
€ 0,88024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7197*
€ 0,85644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 34,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.