Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

homeXpert Türpuffer Bumms grau Ø60 mm, H 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
homeXpert Türpuffer Bumms grau Ø60 mm, H 15 mm
homeXpert Türpuffer Bumms grau Ø60 mm, H 15 mm
homeXpert Türpuffer Bumms grau Ø60 mm, H 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p877924
Hersteller:
     homeXpert
Herst.-Nr.:
     4019398521161
EAN/GTIN:
     4019398521161
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Selbstklebende Türpuffer - Modell: Bumms
Weitere Informationen:
Basis:
Wandpuffer
Befestigungsart:
selbstklebend
Hersteller:
Homexpert
Material:
Kunststoff
Ø:
60 mm
Farbe:
grau
Typ:
Bumms
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, hansi bummsi, bummsi, bummsi grau, Bummsi,, Elastische, Türheber, Schließtechnik, Feststeller,, Puffer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,5704*
€ 0,7617*
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,95*
2 Tage
90
30
€ 6,90*
ab € 0,5729*
€ 1,0529*
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 0,568*
€ 1,0818*
4 Tage
90
30
€ 6,99*
ab € 0,6119*
€ 1,1019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,0818*
€ 1,28734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8218*
€ 0,97794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7718*
€ 0,91844
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 32,454* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.