| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018412335371 Herst.-Nr.: 20800199 EAN/GTIN: 4018412335371 |
| |
|
| | |
| LED Feuchtraum-Wannenleuchte, Doppellampe IP 65 • Betriebsspannung: 220-240 V • Lichtfarbe: neutralweiß • Gehäusefarbe: ABS grau • Geeignet zur allgemeinen Beleuchtung (ausgenommen explosionsfähige Atmosphären) • Inklusive Edelstahlklammern • Inklusive wechselbaren LED-Röhren Info: Nur mit beiliegendem LED-Blindstrahler zu betreiben! Diese Lampe darf nicht verwendet werden in Notbeleuchtungen mit Fassungen für Leuchtstofflampen. Enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 1850 g | Abmessung: | 1259x89x76 mm | Lichtstärke: | 2x1800 lm | Leistung: | 2x18 W | Farbtemperatur: | 4000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65, Leuchte, Lampe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 21,88* | € 32,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,82* | € 33,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 28,40* | € 38,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 32,20* | € 43,26* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,95* | € 45,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|