Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia. Trennscheibe 3014 Ø 150 mm x 22,23 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia. Trennscheibe 3014 Ø 150 mm x 22,23 mm STRECKE
Dia. Trennscheibe 3014 Ø 150 mm x 22,23 mm STRECKE
Dia. Trennscheibe 3014 Ø 150 mm x 22,23 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4017689036684
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13559
EAN/GTIN:
     4017689036684
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 3014 • Gesintert • Nass- und Trockenschnitt • Für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 €
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Außen-Ø:
150 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamanttrennscheibe 150 mm, diamantfrässcheibe, Trennscheibe, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 10,30*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,43*
€ 10,39*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,66*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 11,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
11572
ab € 11,35*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,13*
Ähnlich
Clever Diamond
11704
ab € 19,28*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,66*
Ähnlich
Clever Diamond
14266
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.