| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016753022745 Herst.-Nr.: 4116 2000 34 EAN/GTIN: 4016753022745 |
| |
|
| | |
| Stange zu Tortreibriegel, gelb chromatiert • Vollmaterial • 1-seitig gelocht • Ab 2 m sind die Stangen 2-seitig gelocht Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2,00 m | Material: | Stahl | Oberfläche: | gelb chromatiert | Abmessung: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,83* | € 40,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,88* | € 46,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,20* | € 46,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,71* | € 46,89* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,95* | € 47,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|