| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-716441 Herst.-Nr.: 4116 2000 34 EAN/GTIN: 4016753022745 |
| |
|
| | |
| Stange zu Tortreibriegel Vollmaterial, 1-seitig gelocht, gelb chromatiert, ab 2 m sind die Stangen 2-seitig gelocht. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 16 mm | Länge: | 2 m | Material: | Stahl | Oberfläche: | gelb chromatiert | Herstellerartikelnummer: | 4116 2000 34 | Herstellername: | Niederhoff & Dellenbusch | Markenname: | DENI | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 27,93* | € 40,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,77* | € 46,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,94* | € 46,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,50* | € 46,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,94* | € 47,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|