Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4014296037387 Herst.-Nr.: 9590 T200 EAN/GTIN: 4014296037387 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl X-Pander • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3 • Mit Netzrückenlehne – Rückseite mit elastischen Gummibändern • Sitzhöhenverstellung, Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar • Punkt-Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar • Flachsitz mit Knierolle • Federkraft einstellbar • Aluminium-Fußkreuz poliert • Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ T2 (OPA), chrom-schwarz, starr • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 55 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, Stuhl, X-Pander, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 178,69* | € 213,98* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,04* | € 213,98* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,54* | € 214,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,06* | € 214,93* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,83* | € 319,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|