| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4010995063672 Herst.-Nr.: 06367 EAN/GTIN: 4010995063672 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant • Manganphosphatiert • Chrom-Vanadium-Stahl • In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Schlüsselweite: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel 7mm, din 911, innensechskant-stiftschlüssel 911, Winkelschraubendreher, Wiha, WIHA, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Schrauberzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, QR4027607, lang, manganphosphatiert, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,83* | € 1,21* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,26* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,20* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,773* | € 2,513* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,65* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|