Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant 9-tlg. schwarzoxidiert (06386)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113907
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     352H9B
EAN/GTIN:
     4010995063863
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,5 mm x 91 mm (06059)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,0 mm x 101 mm (06361)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,5 mm x 113 mm (06362)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (06363)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 4,0 mm x 142 mm (06364)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 5,0 mm x 163 mm (06365)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 6,0 mm x 184 mm (06366)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 8,0 mm x 206 mm (06368)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 10,0 mm x 231 mm (06369)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, wiha din 911, din 911, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Winkelschrauber, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
31
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,37*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 7,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,83*
€ 7,91*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 7,91*
6 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,83*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,88* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
06059
ab € 0,33*
Sonstiges
Wiha
06369
ab € 1,74*
Sonstiges
Wiha
06361
ab € 0,21*
Sonstiges
Wiha
06362
ab € 0,40*
Sonstiges
Wiha
06363
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
06364
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
06365
ab € 0,49*
Sonstiges
Wiha
06366
ab € 0,72*
Sonstiges
Wiha
06368
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.