Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4008496550579 Herst.-Nr.: 56703101402 EAN/GTIN: 4008496550579 |
| |
|
| | |
| VARTA RECHARGE ACCU Power Micro AAA • HR 03 • Sofort einsatzbereit da vorgeladen, mit sehr geringer Selbstentladung • Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt • Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen Info: Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Verpackung: | 2er Blister | Kapazität: | 800 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku aaa nimh 800mah, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh, Akkumulator, AAA-Akku, Batterie, Batterien, Akkus, Akku, Accu, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,77* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,76* | € 3,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,77* | € 3,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,46* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|