Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd
Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 4 3mm 3x4mm Pferd
Artikel-Nr.:
     214G-4007220392058
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KUD 0302/3 4
EAN/GTIN:
     4007220392058
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
HM-Kleinfrässtift KUD, Kugelform, Zahnung 4 • Hoher Materialabtrag mit kurzen Spänen • Gute Oberfläche • Für die Bearbeitung von Stahl < 60 HRC, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
KUD 0302
Gesamtlänge:
33 mm
Kopflänge:
2 mm
Kopf-Ø:
3 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, pferd kugelfrässtift, frässtift kugelform, frässtift z4, Hartmetall, HM-Klein-Frässtift, Fräswerkzeug, Fräser, Hartmetall-Klein-Frässtift, Metallfräser, Klein-Frässtift, Hartmetall-Frässtift, Pferd, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Schneide, Werkzeug, Werkzeugmaschine, HM-Frässtift, (nicht, lösebare, Schneide), nicht, Fräserstift, Hartmetallfräserstift, HM-Kleinfrässtift, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 13,23*
2 Tage
380
1
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 13,57*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 14,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,57*
€ 14,23*
Lager 214
467
1
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.