Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM KUD 0302 4 3 mm 3x 4 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM KUD 0302 4 3 mm 3x 4 mm Pferd
Kleinfrässtift HM KUD 0302 4 3 mm 3x 4 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-578290
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KUD 0302/3 4
EAN/GTIN:
     4007220392058
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø

Weitere Informationen:
Modell:
KUD 0302
Kopf-Ø:
3 mm
Kopflänge:
2 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
KUD 0302/3 4
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtifte pferd, fräsmesser, 26040045, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Metallfräser, Pferd, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,20*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 10,10*
€ 13,57*
8 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 10,31*
€ 13,83*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 14,10*
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.