| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827030991 Herst.-Nr.: 3140200 EAN/GTIN: 4005827030991 |
| |
|
| | |
| Kabelgrabenschaufel RUHR-BRILLIANT • Rot pulverbeschichtet, spezial gehärtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ursprungsland: | Deutschland | Blattbreite: | 200 mm | Blattlänge: | 300 mm | Stiel: | ohne | Blattausführung: | mit Dülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 15,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,23* | € 15,78* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,09* | € 15,91* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 16,10* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,85* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|