| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1094293 Herst.-Nr.: 4005827030991 EAN/GTIN: 4005827030991 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005827030991, Kabelgrabenschaufel Gr. 2 RUHR-BRILLIANT, Fabrikat: Ideal Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle | Größe: | 2 | Blattbreite: | 200 mm | Blattlänge: | 300 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 15,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,16* | € 15,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,91* | € 15,72* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,23* | € 16,14* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,48* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|