Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Kabelgrabenschaufel Gr. 2, Ruhr-Brilliant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Kabelgrabenschaufel Gr. 2, Ruhr-Brilliant
Idealspaten Kabelgrabenschaufel Gr. 2, Ruhr-Brilliant
Idealspaten Kabelgrabenschaufel Gr. 2, Ruhr-Brilliant
Idealspaten Kabelgrabenschaufel Gr. 2, Ruhr-Brilliant
Idealspaten Kabelgrabenschaufel Gr. 2, Ruhr-Brilliant
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229601
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3140200
EAN/GTIN:
     4005827030991
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe
Kabelgrabenschaufel RUHR-BRILLIANT • Rot pulverbeschichtet • Spezial gehärtet
Weitere Informationen:
Breite 2:
200 mm
Blatthöhe:
300
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Breite 1:
200 mm
Marke:
Idealspaten
Modell:
RUHR-BRILLANT Kabelgrabenschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gewicht:
1000 kg
Stiel:
Nein
Blattbreite:
200 mm
Blattlänge:
300 mm
Ausführung:
weitere Schaufeln
Weitere Suchbegriffe: grabenschaufel, Schaufel, Schippe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 15,39*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,52*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.