Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgrabenschaufel Gr. 2 RUHR-BRILLIANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelgrabenschaufel Gr. 2 RUHR-BRILLIANT
Kabelgrabenschaufel Gr. 2 RUHR-BRILLIANT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650674
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3140200
EAN/GTIN:
     4005827030991
Suchbegriffe:
Grabenschaufel
Grabenschippe
Kabelgrabenschaufel
Kabelgrabenschippe
Kabelgrabenschaufel RUHR-BRILLIANT

• Rot pulverbeschichtet
• Spezial gehärtet

Hinweis: Lagerversorgung (Lieferzeit ca. 14 Tage) für Ausführung 115 mm Blattbreite

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle
Größe:
2
Blattbreite:
200 mm
Blattlänge:
300 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
3140200
Weitere Suchbegriffe: grabenschaufel, Schaufel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
10
10
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,11*
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,51*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,01*
€ 15,72*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 11,50*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.