Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP
SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP
SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP
SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP
SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP
SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP
SPAX SeKo T-STAR plus 4,5x 25 Wirox KP
Artikel-Nr.:
     214G-4003530166167
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4003530166167
EAN/GTIN:
     4003530166167
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Halbrundkopfschraube, T-STAR plus,VG, Pan-Head, WIROX A9J, KP • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Halbrundkopf mit MULTI-Kopf (außer 3 mm) und T-STAR plus-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • ETA-12/0114 VG = Vollgewinde TG = Teilgewinde Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
4,5 x 25 mm
Gewinde:
VG
Antrieb T:
20
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube pan head 4,5 x 25, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, I-Stern, Vollgewinde, Torx, Universalschrauben, Halbrundkopfschrauben, Halbrund, 4, 5x25, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0374*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,03*
€ 0,0421*
Lager 214
1600
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0374*
€ 0,0535*
6 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0543*
8 Tage
1260
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0396*
€ 0,0552*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0227*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0244*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,61*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0161*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0177*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0289*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0317*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,022*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,026*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0295*
Zubehör
SPAX International
0201010450403
ab € 0,0313*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.