Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Isio Teleskopstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-F016800615
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 016 800 615
EAN/GTIN:
     4059952563343
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Systemzubehör Isio Teleskopstange. Für einfaches Arbeiten im Außenbereich lassen sich alle Bereiche im Garten bequem erreichen. Höhenerweiterung um 80 bis 115 cm und 180°-Winkel für Komfort und Flexibilität. Bequemes Gärtnern, weniger Bücken und Knien. Unerreichbare Bereiche einfach erreichen. Gras an Wegen mühelos trimmen. Kompatibel mit Isio. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
881 x 497 x 89 mm
Gewicht:
0.700 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
0 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
0 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
0 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
0 x 0 x 0 mm
Produktbeschreibung kurz:
Für einfaches Arbeiten im Außenbereich lassen sich alle Bereiche im Garten bequem erreichen
TOP-Produktmerkmale:
Höhenerweiterung um 80 bis 115 cm und 180°-Winkel für Komfort und Flexibilität | Bequemes Gärtnern, weniger Bücken und Knien | Unerreichbare Bereiche einfach erreichen | Gras an Wegen mühelos trimmen | Kompatibel mit Isio
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Isio Teleskopstange
Lieferumfang:
Kartonschachtel
Bruttogewicht:
0,628 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Volumen:
38,969 dm3
Abmessung Länge:
881 mm
Abmessung Breite:
497 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: Motorsense, Motortrimmer, Teleskopstiel, bosch motorsense, teleskopstiel, Teleskopstange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 31,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 23,00*
ab € 23,42*
€ 31,46*
4 Tage
458
1
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 32,14*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 32,72*
Lager 214
76
1
€ 4,30*
ab € 26,88*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.