Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V928853 Herst.-Nr.: F016800615 EAN/GTIN: 4059952563343 |
| |
|
| | |
| Systemzubehör Isio Teleskopstange. Für einfaches Arbeiten im Außenbereich lassen sich alle Bereiche im Garten bequem erreichen. Höhenerweiterung um 80 bis 115 cm und 180°-Winkel für Komfort und Flexibilität. Bequemes Gärtnern, weniger Bücken und Knien. Unerreichbare Bereiche einfach erreichen. Gras an Wegen mühelos trimmen. Kompatibel mit Isio. Im Lieferumfang enthalten: Kartonschachtel Lieferumfang: Kartonschachtel Weitere Informationen: | | Höhe: | 89.00 mm | Länge: | 881.00 mm | Breite: | 497.00 mm | Gewicht: | 360 g | Produkt-Art: | Teleskopstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,34* | € 31,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 23,47* | € 31,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,04* | € 31,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,71* | € 32,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,35* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|