Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge PKS 18 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06033B1300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3B1 300
EAN/GTIN:
     3165140743266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge PKS 18 LI. Kabellose Freiheit für vielseitige Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss. CutControl bietet zusätzliche Präzision beim Folgen der geraden Schnittlinie. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: Sägeblatt (2 609 256 D62), Parallelanschlag (1 619 X08 284), Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen L x B x H:
344 x 291 x 234 mm
Gewicht:
2.6 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
344 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
291 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
234 mm
Verpackungsmaße L x B x H:
344 x 291 x 234 mm
Produktbeschreibung kurz:
Kabellose Freiheit für vielseitige Geradschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel | Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss | CutControl bietet zusätzliche Präzision beim Folgen der geraden Schnittlinie | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge PKS 18 LI
Lieferumfang:
Sägeblatt (2 609 256 D62) | Parallelanschlag (1 619 X08 284) | Kartonschachtel
Bruttogewicht:
3,4 kg
Nettogewicht:
2,306 kg
Volumen:
23,424 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
234 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
10.8 Volt:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Leerlaufdrehzahl:
4300 min-1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 73,59*
€ 91,14*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 73,91*
€ 91,59*
€ 4,90*
ab € 72,00*
€ 94,91*
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 102,89*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 133,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603501000
ab € 84,78*
Sonstiges
Bosch
0603502002
ab € 91,11*
Sonstiges
Bosch
0603502000
ab € 112,73*
Sonstiges
Bosch
1600A005B3
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.