Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, incl. Parallelanschlag, Sägeblatt, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, incl. Parallelanschlag, Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, incl. Parallelanschlag, Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, incl. Parallelanschlag, Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, incl. Parallelanschlag, Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, incl. Parallelanschlag, Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI, incl. Parallelanschlag, Sägeblatt, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p598393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B1300
EAN/GTIN:
     3165140743266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Akku-Kreissäge PKS 18 LI
Kabellose Freiheit für vielseitige Geradschnitte.
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen.
Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel.
Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss.
CutControl bietet zusätzliche Präzision beim Folgen der geraden Schnittlinie.
Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit.
POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 

Im Lieferumfang enthalten:
  • Sägeblatt (2 609 256 D62)
  • Parallelanschlag (1 619 X08 284)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
führungsschienenkompatibel:
Nein
Sägeblattdurchmesser:
150
Aufbewahrung:
Karton
Sägeblattbohrung:
16
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Schwenkung:
90
Hersteller:
Bosch
Usage level:
Universal
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
150 mm
Topseller:
nein
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
16 mm
Bosch Electronic:
nein
18 Volt:
ja
10,8 Volt:
nein
Produktart:
Akku-Kreissäge (ohne Akku und Ladegerät)
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Positionierung:
Präzise Schnitte und überragende Handhabung – ohne störendes Kabel
Staubabsaugung:
ja
Spindelarretierung:
ja
Neuheit:
ja
Softgrip:
ja
Maschine:
Ja
Gehrungsschnitte:
ja
Maschinengewicht:
2,6 kg
Schutzhaube:
Kunststoff
Doppelseitige Einschaltsperre:
ja
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 – 48 mm
Bosch Constant-Electronic:
nein
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 – 36 mm
14,4 Volt:
nein
Führungsplatte:
133 x 244 mm
Gewicht ohne Akkupack:
2,6 kg
Höhe:
234 mm
Breite:
291 mm
Länge:
344 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
4300 1/min
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
36 mm
Leerlaufdrehzahl:
4300 min-1
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
48 mm
max. Schnitttiefe (90°):
48 mm
max. Schnitttiefe (45°):
36 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-kreissäge bosch, akku handkreissäge, Akku-Gartengeräte, 18 Volt Lithium-Ionen-Akkusystem, Akku-Kreissäge (ohne Akku und Ladegerät), Akku-Geräte, Neuheiten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,14*
€ 89,43*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 73,82*
€ 90,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,87*
€ 93,58*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 77,18*
€ 94,28*
€ 4,00*
ab € 81,17*
€ 99,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.