Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAC810L Gartenhandschuhe L XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL5132002993
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5132002993
EAN/GTIN:
     4892210143068
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
gartenhandschuh
Aus echtem Leder und ideal für grobe Gartenarbeit Gummizug am Handgelenk sorgt dafür, dass keine Rückstände in die Handschuhe fallen Leicht zu reinigen. Dreck einfach zu entfernen Doppelte Nähte für eine längere Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
RAC810L
PackagingLength:
0.32 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.24 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.049 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.142 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: RAC810L Gartenhandschuhe L XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.