Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el. NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE54530420
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     5.453-042.0
EAN/GTIN:
     4002667539585
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugeradapter
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 26 - 27 mm, 32 - 34 mm und 35 - 37 mm. Außen-Durchmesser: 21,5 mm, 27 mm und 31 mm. Speziell für NT-Sauger.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
42 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
100 mm
Breite des Produktes, verpackt:
50 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
50 mm
Gewicht mit Zubehör:
42 kg
Standardnennweite:
35
Weitere Suchbegriffe: Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 11,98*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 12,36*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 8,64*
€ 12,41*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,60*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,34*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.975,08*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 699,54*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 856,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.017,88*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.173,26*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.297,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.