Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE17832340
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.783-234.0
EAN/GTIN:
     4054278807713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Reinigen wie von Hand, nur viel besser: Durch ihre kompakte Form, das mit 14 Kilogramm sehr geringe Gewicht und den langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit rund 30 Minuten Laufzeit ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp eine wirkliche Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen bis zu 200 m². Der im Vergleich zu einem herkömmlichen Wischmopp gut 10-fach höhere Anpressdruck sowie eine Walzengeschwindigkeit von circa 1500 Umdrehungen garantieren auch deutlich bessere Reinigungsergebnisse. Dabei ist die Absaugung sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich. Im Falle besonders hartnäckiger Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden, um die Einwirkzeit der Reinigungsflotte zu verlängern. Zurück bleiben sofort nach der Reinigung saubere und insbesondere auch trockene und damit rutschhemmende Böden. Das sehr mobile, kabellose Gerät eignet sich ideal zum Reinigen von Böden in kleinen Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen,Supermärkten, Sanitärbereichen, Küchen oder auch in Ergänzung zu bestehenden größeren Scheuersaugmaschinen.
Weitere Informationen:
Stromart:
230 / 50 – 60 V / Hz
Gewicht ohne Zubehör:
13 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
15816 kg
Abmessungen L × B × H:
390 x 335 x 1180 mm
Top Feature:
Batteriebetrieb
Produktvorteile:
Schnelldrehende Walzenbürste
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
LT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
2 Saugbalken gerade -
Werbung:
Ideal für kleine Flächen. -
Länge des Produktes:
390 mm
Breite des Produktes:
335 mm
Höhe des Produktes:
1180 mm
Länge des Produktes, verpackt:
964 mm
Breite des Produktes, verpackt:
391 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
433 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2293 mm
Gewicht mit Zubehör:
13 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
15816 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
15816 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
237.24 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
255.14 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
2816 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
2816 kg
Anzahl pro Palette:
15 st
Anzahl Lagen je Palette:
3
Anzahl je Palettenlage:
5
Variante:
Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Arbeitsbreite Bürsten:
300 mm
Arbeitsbreite Saugen:
300 mm
Aufnahmeleistung:
550 W
Batterie:
36 / 7.5 V / Ah
Max. Flächenleistung:
200 m²/h
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
4 / 4 l
Bürstenanpressdruck:
100 g/cm² /
Bürstendrehzahl:
1270 U/min
Praktische Flächenleistung:
150 m²/h
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat kärcher, bodenreinigungsautomat, Akkusaugmaschine, Bodenreiniger, Bodenreinigungsgerät, Poliermaschine, Schrubber, Schrubbmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,16*
€ 1.470,94*
Frei Haus
ab € 1.082,04*
€ 1.470,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.164,11*
€ 1.470,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.246,16*
€ 1.542,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,24*
€ 1.564,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,96*
€ 1.750,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,36*
€ 1.670,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.387,04*
€ 1.650,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,95*
€ 1.520,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,93*
€ 1.441,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,11*
€ 1.385,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,84*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 171,21*
Zubehör
Kärcher
4.762-484.0
ab € 48,14*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,78*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.460,92*
Zubehör
Kärcher
4.777-324.0
ab € 42,50*
Zubehör
Kärcher
4.762-499.0
ab € 39,06*
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 593,86*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 400,37*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 419,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.