Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Digi.Tiefenmesssch. mit Pin 0-150mm IP67, Nr. 571-301-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-571-301-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-301-20
EAN/GTIN:
     4946368727226
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital ABS Tiefenmessschieber IP67, Pin Modell 0-150 mm,, Der digitale Tiefenmessschieber mit der Schutzart IP67 bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67), ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit Kühlflüssigkeit. Ermöglicht direktes Ablesen durch Drücken der OFFSET-Funktion, die die Breite des Hakens (Hakentyp) von 10 mm ausgleicht.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 150 mm
Genauigkeit:
±0,03 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,02 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Energieversorgung:
1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 401,74*
€ 459,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,73*
€ 464,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,29*
€ 496,54*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,45*
€ 558,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,48*
€ 552,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,91*
€ 494,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.