Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDS-P8"H IP67 Dig.Tiefenmass, Nr. 571-265-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-571-265-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-265-20
EAN/GTIN:
     4946368727219
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital ABS Tiefenmessschieber IP67, Haaken Modell Zoll/Metrisch, 0-8"/0-200 mm, Desc
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Ziffernschrittwert:
0,005"/0,01 mm
Genauigkeit:
±0,03 mm/0.0015"
Grenzwert der Messabweichung J MPE:
±0,03 mm/0,0015"
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Energieversorgung:
1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,57*
€ 531,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,59*
€ 566,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,20*
€ 632,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,95*
€ 573,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,57*
€ 529,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.