|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-571-255-20 Herst.-Nr.: 571-255-20 EAN/GTIN: 4946368727196 |
| |
|
|  |  |
 | Digital ABS Tiefenmessschieber IP67, Haaken Modell 0-200 mm,, Der digitale Tiefenmessschieber mit der Schutzart IP67 bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67), ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit Kühlflüssigkeit. Ermöglicht direktes Ablesen durch Drücken der OFFSET-Funktion, die die Breite des Hakens (Hakentyp) von 10 mm ausgleicht. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Digital | Genauigkeit: | ±0,03 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,03 mm | Anzeige: | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | Max. Reaktions- geschwindigkeit: | Unbegrenzt | ORIGIN ABS Nullpunkt: | Ja | Alarm niedrige Spannung: | Ja | Zoll/Metrisch: | Metrisch | Energieversorgung: | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer: | Ca. 5 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 452,14* | € 519,64* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 448,35* | € 525,86* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 467,81* | € 561,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|