Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber 5, Nr. 552-314-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-552-314-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     552-314-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital ABS Kohlefaser-Messschieber Zoll/Metrisch, 0-40", IP66, Leichter Digimatic Messschieber mit keramischen MessflächenDurch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material)entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %.ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung.OFFSET-Funktion zur direkten Ablesung bei Innenmessungen.Schutzart IP 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 40"
Ziffernschrittwert:
0,0005"/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,002"
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
PRESET:
Ja
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5.000 Std.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.411,48*
€ 1.553,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,21*
€ 1.656,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,49*
€ 1.848,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,92*
€ 1.794,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.445,07*
€ 1.719,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,36*
€ 1.700,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.413,81*
€ 1.682,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,48*
€ 1.679,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.