Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nonius Messschieber schwenk. Schenkel 0- 200mm, 0,05mm, Metrisch Nonius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-536-212
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     536-212
EAN/GTIN:
     4946368111261
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Nonius Messschieber, schwenk. Schenkel 0-200 mm, 0,05 mm, metrisch, Messschieber mit schwenkbarem (± 90°) Schenkel und Tiefenmessstab
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 200 mm
Skalenteilungswert:
0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,05 mm
Bemerkungen:
Schwenkbereich ±90°
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 510,34*
€ 577,81*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,14*
€ 584,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,82*
€ 625,08*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,11*
€ 678,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,71*
€ 675,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,07*
€ 626,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.