|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-534-107 Herst.-Nr.: 534-107 EAN/GTIN: 4946368110899 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Messschieber, lange Messschenkel 0-750 mm, 0,02 mm, Metrisch/Zoll, Ein Mitutoyo-Messschieber mit dualer Skala, Feinstelleinrichtung und langen gerundeten Messschenkeln. Aus gehärtetem Stahl und einfach abzulesenden, seidenmattverchromten Skalen. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 750 mm | Skalenteilungswert: | 0,02 mm/ 0,001" | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,08 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch/Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messschnabel Messschieber, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, mitutoyo taschenmessschieber, Mitutoyo, 534-107 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 835,68* | € 929,14* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 827,49* | € 940,15* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 864,56* | € 1.002,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|