|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-534-101 Herst.-Nr.: 534-101 EAN/GTIN: 4946368110837 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Messschieber, lange Messschenkel 0-300 mm, 0,05 mm, Metrisch/Zoll, Diese Messschieber mit längeren Messschenkeln sind wahlweise mit oder ohne Feinstelleinrichtung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Die längeren Messschenkel ermöglichen eine präzise Messung von schwer zu erreichenden Merkmalen Das Innenmaß kann auf dem Nonius direkt abgelesen werden Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 300 mm | Skalenteilungswert: | 0,05 mm/ 1/128" | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,07 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch/Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messschnabel Messschieber, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, mitutoyo taschenmessschieber, Mitutoyo, 534-101 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 254,48* | € 304,19* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 250,61* | € 307,67* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 261,90* | € 327,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|