|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-532-102 Herst.-Nr.: 532-102 EAN/GTIN: 4946368110622 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Messschieber, Feineinstellung 0-180 mm, 0,02 mm, metrisch, Dies ist ein Messschieber mit Feineinstellung für einfache Schieberpositionierung Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 180 mm | Skalenteilungswert: | 0,02 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,03 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,42* | € 132,47* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 109,26* | € 141,84* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 114,00* | € 149,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|