|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-531-129 Herst.-Nr.: 531-129 EAN/GTIN: 4946368110578 |
| |
|
|  |  |
 | Hochgenauer Messschieber, Momentklemmung 0-200 mm/0-6", 0,02 mm, Metrisch/Zoll, Ein Mitutoyo-Messschieber mit dualer Skala, hoher Genauigkeit/Auflösung, Feststelleinrichtung und standard Messschenkel zum Messen von Außen- und Innenmaßen. Aus gehärtetem Stahl und einfach abzulesenden, seidenmattverchromten Skalen. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 200 mm | Skalenteilungswert: | 0,02 mm/ 0,001" | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,03 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch/Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 84,74* | € 108,15* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,29* | € 115,49* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 92,10* | € 121,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|